Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP49mm(externe) - découpe : 92x92mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 58 m3/h
Ce ventilateur moteur ClimaSys dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC). 24V CC à 50Hz ou 60Hz. 3,6 W à 50 Hz. Débit libre avec filtre standard de 58 m3 / h à 50 Hz.Dimensions de la découpe de 92 x 92 mm. Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035. Connexions bornes par câble. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Indice de protection IP54.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Tension de fonctionnement CC
Degré de protection (NEMA)
émission du bruit
Encastrement mural
ventilateur de circulation
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
flux volumique, à soufflage libre
Avec élément de protection
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
Classe de protection (IP)
Finition CEM
nombre de ventilateurs
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose