ClimaSys - ventilateur - 54m3/h - 230V - avec 2 grilles et 2 filtres - H120mm(externe)xL120mm(externe)xP38mm(externe) - découpe : 96x96mm - débit libre sans filtre ni grille : 170 m3/h, débit général: 54 m3/h at 50 Hz
Aérateur à moteur axial avec 2 grilles de sortie métalliques et 2 filtres anti-insectes de la gamme ClimaSys. 230V 50Hz ou 60Hz 22 W 50 Hz, 20 W 60 Hz Débit libre de 170 m3/h à 50 Hz et 208 m3/h à 60 Hz 120 x 120 x 38 mm Dimensions de découpe de 96 x 96 mm Grilles de sortie métalliques, fabriquées en acier, finition poudre époxy-polyester, gris RAL 7035, protection IP33, câble d'alimentation IK10 inclus. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Protection IP33.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
ventilateur de toit
puissance nominale
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
finition CEM
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Type de pose
Hauteur
Largeur
Couleur