ClimaSys - ventilateur - CEM - 61m3/h - 230 V 50/60 Hz - H145mmxL145mmxP70mm - gris (RAL 7035) - IP54
Le ventilateur ClimaSys CEM 126 x 126mm avec filtre standard assure un contrôle efficace de la température à l'intérieur des armoires. Il assure un débit libre de 61m3/h à 50Hz Le ventilateur CEM est équipé d'une grille de sortie ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), d'un châssis en acier pour moteur axial et d'un joint en béryllium. Il est composé d'1 moteur axial, 2 grilles de protection pour les surfaces avant et arrière, 1 filtre pour l'avant du moteur axial, 1 grille de sortie CEM pour l'avant et 1 joint entre le ventilateur et l'armoire. La grille de sortie est grise (RAL 7035). Son indice de protection est IP54. La tension d'entrée est de 230V 50/60Hz.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
degré de protection (NEMA)
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
ventilateur de toit
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
avec filtre
finition CEM
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose