ClimaSys - ventilateur 65m3/h - 230V - avec grille plastique et filtre - IP20 - H124mm(externe)xL124mm(ext)xP55mm(ext) - découpe : D=108mm - débit libre sans filtre ni grille : 170 m3/h, débit libre av. filtre standard : 65 m3/h at 50 Hz
Tension d'entrée 230 V 50/60 Hz. ABS pour grille de sortie, mousse de polyuréthane pour filtre. Dimensions de la découpe diamètre 108 mm. Le débit libre sans filtre/grille est de 170 m3/h. Couleur noire. Le débit libre avec filtre standard est de 65 m3/h à 50 Hz. IP20.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
ventilateur de toit
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
flux volumique, à soufflage libre
avec élément de protection
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
Classe de protection (IP)
finition CEM
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose