ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP162mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 838 m3/h at 50 Hz, 803 m3/h at 60 Hz
Ce ventilateur moteur ClimaSys dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC). Le raccordement des bornes se fait par câble. 150W à 50 Hz, 195W à 60 Hz. Débit libre avec filtre standard de 803 m3 / h à 50 Hz et 838 m3 / h à 60 Hz.Dimensions de la découpe de 291 x 291 mm. Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035. Connexions bornes par câble. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Indice de protection IP54.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
degré de protection (NEMA)
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec élément de protection
avec filtre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Classe de protection (IP)
finition CEM
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Type de pose
Largeur
Couleur