ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 115...115 V
  • flux volumique, à soufflage libre 79 m³/h
  • Classe de protection (IP) IP54
ICON

ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP62mm(externe) - découpe : 125x125mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 79 m3/h at 50 Hz, 92 m3/h at 60 Hz

 
 

Détails du produit

Ce ventilateur est conçu pour fournir un refroidissement fiable et efficace. Il est fabriqué en thermoplastique injecté (ASA PC) et est disponible en couleur gris (RAL 7035). Il est de type roulement à billes et a une pression maximale de 50Pa. Il dispose d'une plage de puissance de 16 W à 50Hz et 15 W à 60Hz, et un débit libre de 79 m3/h à 50Hz et 92 m3/h à 60Hz. Il peut être utilisé entre -20 et 60°C Il dispose d'un connecteur Faston et est livré avec un filtre, une grille de sortie, deux grilles de protection sur les faces avant et arrière et un cordon d'alimentation. Il a un degré de protection IP54 et un niveau sonore de 46-49dB. Les dimensions de découpe du ventilateur sont de 125 x 125mm. Ce ventilateur est également livré avec un filtre anti-insectes inclus.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

115...115 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

115...115 V

degré de protection (NEMA)

13

émission du bruit

49 dB(A)

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Oui

ventilateur de toit

Non

puissance nominale

16 W

flux volumique, à soufflage libre

79 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

avec élément de protection

Oui

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

avec filtre

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

1

type de tension

AC

numéro RAL

7035

Profondeur

62 mm

Hauteur

170 mm

Type de pose

fixation à clips

Largeur

150 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.