ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP62mm(externe) - découpe : 125x125mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 85 m3/h at 50 Hz, 98 m3/h at 60 Hz
Ce ventilateur moteur ClimaSys dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC). Le raccordement des bornes se fait par câble. Les systèmes peuvent être en intérieur ou en extérieur, exposés à de fortes chaleurs ou, a contrario, soumis à des froids tout autant contraignants pour le matériel. La gamme ClimaSys CV est spécialement conçue pour les installations nécessitant un haut degré d'étanchéité, ou dont la température ambiante est en dessous de celle attendue à l'intérieur de l'enveloppe. La gamme ClimaSys CV de ventilation forcée s'avère la meilleure solution, notamment dans le secteur tertiaire ou dans les environnements industriels sans poussières trop abondantes. Le ventilateur ClimaSys CV expulse efficacement l'air chaud avec un débit de 85 m3 par heure protègeant et sécurisant les matériels, et garantissant un degré de protection IP54. Sa mise en œuvre est simple et rapide, notamment de part son raccordement au circuit par cosses FASTON. Ainsi température et isolation sont garanties.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
degré de protection (NEMA)
émission du bruit
encastrement mural
ventilateur de circulation
ventilateur de toit
puissance nominale
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
avec élément de protection
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
Classe de protection (IP)
finition CEM
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose