ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 230Vca - sans grille et filtre

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 230...230 V
  • flux volumique, à soufflage libre 550 m³/h
  • Classe de protection (IP) IP55

ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 230Vca - sans grille et sans filtre - renforcé pour l'extérieur - H223mmxL223mmxP90mm - gris (RAL 7016) - IP55 (grille), IP44

 
 

Détails du produit

Ventilateur extérieur ClimaSys de 72,88 W sans grille ni filtre pour une régulation efficace de la température à l'intérieur des armoires PHD, S3HD et SFHD. Le ventilateur assure un débit libre de 550 m3/h à 50 Hz et de 550 m3/h à 60 Hz Moteur monté sur roulement à billes Équipé d'une borne à ressort La largeur externe est de 223 mm, la hauteur de 223 mm et la profondeur de 90 mm L'accessoire est composé de 1 boîte de ventilateur et de 4 vis La couleur est gris foncé (RAL 7016) Indice de protection d'entrée IP44 (IP55 pour la grille) Tension d'entrée de 230 V CA 50/60 Hz Le courant nominal est 0,3-0,4 A 50 Hz Le niveau de bruit est compris entre 60 et 60 dB La température de fonctionnement est -40-65 °C La pression maximale est de 350 Pa à un débit de 0 m³/h Le poids net est de 1,7 kg Certification CE, UL conforme à UL 508A, CSA conforme à CSA C22,2 et directive écoconception 2009/125/EC Veuillez noter que les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima, le remplacement trop fréquent des filtres doit être évité, la température extérieure doit être inférieure de 5 °C à la température intérieure, le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement et l'environnement doit être relativement propre
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

émission du bruit

60 dB(A)

degré de protection (NEMA)

13

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Oui

flux volumique, à soufflage libre

550 m³/h

puissance nominale

1500 W

construit comme un ventilateur embrochable

Non

ventilateur de toit

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP55

avec filtre

Non

nombre de ventilateurs

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

finition CEM

Non

type de tension

AC

numéro RAL

7035

Profondeur

90 mm

Hauteur

222.8 mm

Type de pose

fixation à vis

Largeur

222.8 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.