ClimaSys - ventilateur toit - 575m3/h - 230V - RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 230...230 V
  • flux volumique, à soufflage libre 575 m³/h
  • Classe de protection (IP) IP54

ClimaSys - ventilateur toit - 575m3/h - 230V - RAL9003

 
 

Détails du produit


ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

émission du bruit

64 dB(A)

degré de protection (NEMA)

13

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Oui

puissance nominale

85 W

flux volumique, à soufflage libre

575 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

ventilateur de toit

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

avec filtre

Non

avec élément de protection

Oui

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

1

type de tension

AC

numéro RAL

9003

Profondeur

340 mm

Hauteur

96 mm

Type de pose

fixation à vis

Largeur

340 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.