ClimaSys - ventilateur toit 570m3/h - 115V - avec grille toit et filtre G2
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
degré de protection (NEMA)
encastrement mural
ventilateur de circulation
puissance nominale
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
flux volumique, à soufflage libre
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
avec filtre
finition CEM
nombre de ventilateurs
type de tension
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Type de pose
Largeur
Couleur