Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Débit air vent filtre 770 m3/h, 230V, Extérieur, IP55
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
tension de fonctionnement CA 50 Hz
ventilateur de circulation
Classe de protection (IP)
Finition CEM
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Hauteur
Largeur
Numéro RAL
Profondeur
Couleur
Type de pose