Filtre d'extraction, IP 54

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre à air à cassette

Largeur

320 mm

Hauteur

320 mm

Profondeur

150 mm

Matériau

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.