Générateur air chaud 100W, débit air 35 m3/h, 230V, 50/60HZ

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 207...253 V
  • puissance nominale 100 W
  • avec ventilateur Oui

Générateur air chaud 100W, débit air 35 m3/h, 230V, 50/60HZ

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffage (armoire électrique)

tension de fonctionnement CA 50 Hz

207...253 V

Largeur

81 mm

puissance nominale

100 W

Classe de protection (IP)

IP20

avec ventilateur

Oui

avec thermostat d'ambiance

Non

Type de tension

AC

Profondeur

113 mm

Hauteur

47 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.