Thermostat pour coffret/armoire - de 5 à 60°C - fixation sur rail

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 10 A
  • finition de la fonction de commutation contact inverseur (NO/NC)
  • Modèle type thermostat
ICON

Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation sur rail - IP20 - 230V - 50 à 60Hz

 
 

Détails du produit

Thermostat de 5°C à 60°C
IP20 - 230V - 50 à 60Hz
Régulation :
- précision 0,5°C (neutre raccordé)- plage de commutation et de régulation : 2°C- contact à l'ouverture 5A, 250V~- contact à la fermeture 10 A, 250V~

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hygro-thermostat et thermostat d'armoire

plage de réglage de la température

5...60 °C

courant assigné In

10 A

finition de la fonction de commutation

contact inverseur (NO/NC)

avec affichage numérique

Non

Modèle type

thermostat

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.