ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - 4kW - 3 poles - 380/460V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 4000 W
  • type de tension AC
  • Modèle type air/air

ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - Acier - 4kW - 3 poles - 380/460V - 50/60Hz - IP55 - RAL 7035

 
 

Détails du produit

Cette climatisation d'armoire latérale en acier permet de climatiser un tableau d'automatisation / contrôle commande. Elle est parfaitement adaptée aux tableaux d'automatisation et de contrôle, installés dans les environnements industriels intérieurs. Facilement intégrable : cette climatisation peut être montée en position encastrée ou en surface en fonction de l'espace disponible dans le tableau et de l'environnement d'installation. Elle peut être également installée en semi-encastrée grâce à un kit de montage semi-encastré. Ce produit est conforme aux normes fixant les caractéristiques des climatiseurs, des pompes à chaleur et des groupes refroidisseurs de liquide IEC14511 et EN 14511. Cette climatisation a une connectivité Modbus RTU intégrée, elle peut être utilisée à n'importe quel moment en fonction du besoin du client et est donc 100% compatible avec n'importe quel système Scada. Elle peut être associée à l'outil ProClima qui permet de sélectionner et d'optimiser une solution de gestion thermique, grâce à la réalisation d'un bilan thermique. De plus, les applications et analyses EcoStruxure de Schneider Electric facilitent la supervision des processus avec des données réelles et des recommandations d'action pour une exploitation et une maintenance plus efficaces.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.

Climasys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur (armoire électrique)

débit d'air refroidissement

1200...1200 m³/h

avec régulation de vitesse

Non

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511

4000 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz

460...460 V

température ambiante en fonctionnement

5...55 °C

tension de fonctionnement CA 50 Hz

380...415 V

avec fonction de chauffage

Non

avec régulation de la température

Oui

fonction maître/esclave

Oui

type de tension

AC

Profondeur

250 mm

Hauteur

1300 mm

Modèle type

air/air

Largeur

490 mm

Info produit

Gamme

Climasys

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.