Contact auxilliaire Latéral 1NO +1NF pour contacteurs AF09 à AF96

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

CAL4-11 - bloc de contact auxiliaire latéral pour les contacteurs AF(C)09(Z)(B)...96 et NF(C)(Z)(B) - Circuit auxi (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A (690 V) 2 A - 1 NO/1NF - borniers à vis-étrier - serrage 1,2 N·m.

 
 

Détails du produit

Les blocs de contacts auxiliaires sont utilisés pour la commutation de circuits auxiliaires et de circuits de commande dans des environnements industriels standards.
Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage frontal :
– Bloc CA4 1 ou 4 pôles avec contacts à ouverture et à fermeture instantanés
– Bloc CC4 1 pôle avec contact à fermeture anticipée et contact à ouverture retardée
– Bloc CAT4 2 pôles avec 1 contact à fermeture et 1 contact à ouverture instantanés, et raccordement pour les bornes de bobines A1/A2 à l'avant.
Choisissez le type de blocs de contacts auxiliaires 4 pôles CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U ou CA4-..N pour chaque type de contacteur ou de contact auxiliaire en fonction des exigences standards (voir marquage et position des bornes de raccordement).
Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage latéral :
– Bloc CAL4 2 pôles avec contacts à ouverture et à fermeture instantanés.
Pour montage sur le côté droit ou gauche du contacteur.
Les blocs de contacts auxiliaires avec des bornes à vis ouvertes à la livraison sont protégés contre les contacts accidentels et comportent un marquage correspondant de la fonction.

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

AF

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

Modèle type

relevable

Type de pose

montage latéral

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

4 A

Culot

sans

Info produit

Gamme

AF

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.