pour voir vos prix et les stocks
tension de fonctionnement CA 50 Hz
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de tension commande
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Code Douane
Multiple de vente