Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NF-100...250VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 100...250 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 4 kW
ICON

AF - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NF - bobine 100...250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrie

 
 

Détails du produit

Les contacteurs AF09 3 pôles sont des appareils compacts pour des tensions de commande AC/DC et des plages de tensions de bobine très étendues. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Ils couvrent des tensions de commande allant de 20 à 500 VDC et de 24 à 500 VAC avec 4 bobines seulement. Ils sont dotés d'une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent aucun limiteur complémentaire. Tous les contacts auxiliaires à ouverture intégrés ou ajoutés par la suite sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation, des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

1.4914 kW

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

77 mm

Hauteur

86 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.