Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NF-250...500VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 250...500 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 4 kW
ICON

Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NF-250...500VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

250...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

250...500 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

77 mm

Hauteur

86 mm

Largeur

45 mm

puissance de fonctionnement nominale NEMA

1.4914 kW

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

250...500 V

Info produit

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.