Contacteur AS 9A AC3-3P+1No-230VAC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 4 kW

AS - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 230VAC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

 
 

Détails du produit

Les contacteurs AS/ASL 09 à AS/ASL 16 de 4 à 7,5 kW AC-3 (400 V) sont des appareils très compacts à tension de commande AC ou DC. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives ; ils disposent de 3 contacts principaux à fermeture et de 1 ou 5 contacts auxiliaires. Des limiteurs à montage latéral et des contacts auxiliaires 1 pôle frontaux peuvent être ajoutés en accessoires. Tous les contacts auxiliaires à ouverture sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation (retard à l'ouverture/à la fermeture), des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.

La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.

AS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

3.7285 kW

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

22 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

72.5 mm

Hauteur

68 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

AS

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.