Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contacteur de puissance, 3p+1F, 4kW/400V/AC3, raccordement par borne à vis amont et aval
Dile
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Type de raccordement du circuit principal
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Gamme
Multiple de vente
Code Douane