Mini Contateur 4kW-3P+1No-24VAC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...24 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 4 kW

Mini-contacteur 3 pôles-tension 690V AC / 250V DC, 3 contacts NO, courant AC-1 jusqu'à 20A-Puissance AC-3 2,2kW à 230V-4kW à 400V-1 contact auxiliaire NO-Courant AC-15 jusqu'à 4 A-Courant DC-13 jusqu'à 2,5A-Tension de commande 24V CA.

 
 

Détails du produit

La gamme de mini-contacteurs B/BC 6 et B/BC 7 de 4 et 5,5 kW AC-3 (400 V) présente des dimensions très réduites. Disponible en différents types de connexion (vis, broches à souder et fiches plates) et avec de multiples variantes de contacts et de bobines, elle offre des possibilités d'utilisation extrêmement variées, même quand l'espace est très limité. Commandés par des tensions AC ou DC, ces appareils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Des limiteurs et des contacts auxiliaires 2 pôles latéraux ou frontaux peuvent être ajoutés en accessoires.

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Mini contacteur b

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

1.4914 kW

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

220...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

220...690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

46.7 mm

Hauteur

57.5 mm

Largeur

52.5 mm

Info produit

Gamme

Mini contacteur b

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.