TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux de sécurité - 2O+2F - rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 2O + 2F - face avant rouge pour identification de chaîne de sécurité

 
 

Détails du produit

Le LADN20 est un bloc de contacts auxiliaire/une adjonction de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F. Il fournit des contacts instantanés de type 2NO + 2NF jusqu’à 10 A/690 V CA et est utilisé comme un indicateur de chaîne de sécurité grâce à sa face avant de couleur rouge et à ses contacts-miroirs certifiés NF. Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée. Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.

Tesys d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

10 A

Modèle type

relevable

Type de pose

fixation frontale

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

Info produit

Gamme

Tesys d

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.