TeSys Deca Advanced - CTR Deca 115A 3P 100-250V ACDC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 100...250 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 115 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 55 kW

TeSys Deca Advanced - CTR Deca 115A 3P 100-250V ACDC - Coordination AC3 - Plus Compact - Plus Robuste - Moins de consommation d'Energie

 
 

Détails du produit

Ce contacteur 115A, 3P et 100/250V ACDC permet de commander le moteur à distance . Il est conçu pour des applications exigeantes avec des performances améliorées dans des environnements difficiles, y compris le brouillard salin, la poussière et les chocs importants. La taille compacte du contracteur permet d'économiser de l'espace sur le panneau. De plus, il peut être installé dans n'importe quelle orientation. La simplicité du câblage et l'accès frontal au circuit de commande améliorent l'accessibilité et la sécurité. Ce produit est certifié IP20 en façade. Il peut être associé aux produits de la gamme GV.
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.

Tesys d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

55 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

115 A

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

440...440 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

440...440 V

type de raccordement du circuit principal

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

200 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

115 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

55 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

155 mm

Hauteur

152 mm

Largeur

99 mm

Info produit

Gamme

Tesys d

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.