TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 12 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 5.5 kW
ICON

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 12A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

 
 

Détails du produit

Schneider Electric propose pour les installations industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs robustes, TeSys D. Pour commander les machines asynchrones, le contacteur LC1D s'utilise en catégorie d'emploi AC-3.
Doté, pour ses 3 pôles, de borniers à vis-étrier acceptant des câbles souples et rigides de différentes sections, selon besoin, ce contacteur participe à la durabilité de l'installation de vos clients.
Prévu pour commander un circuit en courant alternatif 440 V jusqu'à 12 A, il commandera efficacement, avec sa bobine 230 V CA, les moteurs de vos clients.
Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité.
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.

Tesys d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

3.0 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

7.5 A

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

440...440 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

440...440 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

12 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

adapté à un montage sur rail

Non

profondeur

86 mm

hauteur

77 mm

largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys d

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.