Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230VCA - AC-1 AC-3 AC-4 - 20A < = 50°C < = 440VCA AC-1 - 9A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Schneider Electric propose pour les applicaitons industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs robustes, TeSys K. Pour commander les machines asynchrones, le contacteur LC1K s'utilise en catégorie d'emploi AC-3.
D’une grande adaptabilité, il peut être monté sur rail DIN, directement sur châssis ou assemblé en démarreur en coffret, couplé avec un disjoncteur.
Prévu pourcommander un circuit en courant alternatif 440 V jusqu'à 9 A, il commandera efficacement, avec sa bobine 230 V CA, les moteurs de vos clients. De plus, il peut recevoir de nombreux appareillages auxiliaires (blocs contacts auxiliaires, etc.) afin de répondre aux mieux aux besoins de toutes les installations.
Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de réactivité des appareillages.
Tesys k
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane