TeSys LC1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 110Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 110...110 V
ICON

TeSys Deca - TeSys LC1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20 A (inf 60 °C) - bobine 110Vca - Circuit de puissance: inf 690 V CA inf 400 Hz - Circuit de signalisation: inf 690 V CA inf 400 Hz

 
 

Détails du produit

Ce contacteur TeSys K, 4 pôles (2NO+2NC) convient aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V CA-1. Il dispose d'une bobine CA 110 V 50/60Hz, sans contact auxiliaire intégré, raccordée par des broches à souder pour les cartes de circuit imprimé. Il offre fiabilité et durabilité aux applications standard, pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 50 °C. Il est compact (largeur 45mm) et se monte sur rail DIN ou se fixe par vis. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tesys k

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

440...440 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

440...440 V

type de raccordement du circuit principal

connexion circuit imprimé

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

2

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

57 mm

Hauteur

58 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys k

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.