Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Démarreurs progressifs SIRIUS 200-480 V 47 A, 24V CA/CC bornes à ressort Failsafe (de sécurité)
Dotés d'une fonctionnalité maximale, les démarreurs progressifs SIRIUS 3RW55 High Performance se jouent des tâches de démarrage et d'arrêt les plus difficiles. Grâce à la régulation de couple innovante, ils sont utilisables pour des entraînements d'une puissance de 5,5 à 1 200 kW (à 400 V). La fonctionnalité conçue pour une utilisation facile promet une parfaite convivialité. L'IHM (avec écran couleur, interface locale et un logement pour carte mémoire Micro SD) et les modules de communication en plugin (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP et Modbus) sont garants d'une flexibilité maximale
Sirius 3rw55
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
Avec affichage
Fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme