Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 32A - 230V à 440V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V 7.5 kW
  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu 32 A
  • tension de fonctionnement nominale Ue 230...440 V

Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 32A - 230V à 440V - H265mmxL130mmxP169mm - 3 phases - tension d'alimentation : 230...440 V - 15...10 % - calibre du démarreur IcL : 32 A - catégorie d'emploi : AC-53A

 
 

Détails du produit

Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d'une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d'enregistrer et transférer des réglages de configuration.
Les performances de la gamme Altistart 22 ont été mises au service de la robustesse, de la sécurité des personnes et des machines, ainsi que de la facilité de mise en œuvre.

Altistart

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Démarreur progressif

régulation du couple de rotation

Oui

shunt interne

Oui

Type de tension commande

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Oui

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

32 A

classe de déclenchement

autre

Classe de protection (IP)

IP20

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue

230...440 V

avec affichage

Non

fonction

direction unique

Info produit

Gamme

Altistart

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.