Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 380..415V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu 22 A
  • tension de fonctionnement nominale Ue 380...415 V

Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 380..415V - H154mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 22 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension

 
 

Détails du produit

Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus fins du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simples et flexibles. Il intègre également un relais Bypass interne.
La gamme de démarreur-ralentisseur progressif ATS01N2*** dispose d'un contrôle de deux phases d'alimentation du moteur pour la limitation du courant au démarrage et au ralentissement.

Altistart

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Démarreur progressif

régulation du couple de rotation

Non

shunt interne

Oui

Type de tension commande

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Non

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

22 A

classe de déclenchement

autre

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement nominale Ue

380...415 V

avec affichage

Oui

fonction

direction unique

Info produit

Gamme

Altistart

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.