Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 32A - 380..415V - H154mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 32 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension
Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus compactes du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simple et flexible. Il intègre également un relais Bypass interne.
La gamme de démarreur-ralentisseur progressif ATS01N2*** dispose d'un contrôle de deux phases d'alimentation du moteur pour la limitation du courant au démarrage et au ralentissement.
Altistart
pour voir vos prix et les stocks
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement nominale Ue
avec affichage
fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane