Température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
Courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
9 A
Puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
5.5 kW
Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
4 kW
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
2.2 kW
Type de starter moteur
démarreur direct
Type de tension commande
AC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Avec déclencheur de court-circuit
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP65
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
400...400 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
400...400 V
Montage possible sur barres profilées
Non
Réinitialisation externe possible
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Protocole pris en charge pour LON
Non
Nombre de voyants lumineux
0
Courant de fonctionnement nominal Ie
9 A
Adapté à un arrêt d'urgence
Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
Nombre de postes de commande
1
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW