TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 0.35...1.4A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Unité de commande standard TeSys U à insérer dans les bases de puissance LUB12, LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 0,25kW à 400V Il assure une protection complète des moteurs Il a un courant nominal Ir 0,35-1,4 A (Ir réglable), classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement) A utiliser avec une tension de 24 V CC pour la commande du démarreur (via les bornes de commande A1/A2 situées dans la base puissance) Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
tension de fonctionnement CA 60 Hz
finition de la protection du moteur
tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
type de tension de fonctionnement
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Plage de réglage
fonction déclencheur de court-circuit
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
profondeur
hauteur
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane