Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 4.5...18A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Cette unité de contrôle standard TeSys U s'insère dans les bases puissance LUB32, LUB32, LUB38 pour former un démarreur-contrôleur TeSys U, pour les applications moteur 3 phases jusqu'à 7.5kW à 400V. Elle protège les moteurs 4.5-18A (Ir ajustable), avec classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit 13 x Irmax, surintensité 14,2 x Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement). Elle s'utilise avec une tension 24VCC pour la commande du démarreur (par les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition de la protection du moteur
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
type de tension de fonctionnement
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Plage de réglage
fonction déclencheur de court-circuit
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane