TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 8..32A - 48..72Vcc/ca

Main media

Caractéristiques principales

  • Plage de réglage 8...32 A
  • fonction déclencheur de court-circuit non retardé
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 8...32A - 48VCA 48...72VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL

 
 

Détails du produit

Unité de contrôle standard TeSys U à insérer dans les bases puissance LUB32, LUB38 pour constituer un démarreur-contrôleur TeSys U, pour les applications moteur triphasés jusqu'à 15kW@400V. Il fournit une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 8-32A (Ir ajustable), classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit à 13 x Irmax, surintensité à 14,2 x Ir, perte de phase, défaut d'isolement. A utiliser avec une tension 48 VCA / 48-72 VCC pour la commande du démarreur (via les bornes de commande A1/A2 situées dans la base puissance). Certifié lorsqu'il est utilisé conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Tesys u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

type de tension de fonctionnement

AC

alimentation externe requise

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Plage de réglage

8...32 A

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

32 A

Profondeur

60 mm

Hauteur

66 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys u

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.