TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 0,35..1,4A - 24Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • Plage de réglage 0.35...1.4 A
  • fonction déclencheur de court-circuit non retardé
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 0.35...1.4A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL

 
 

Détails du produit

Unité de contrôle et de diagnostic TeSys U à insérer dans les bases puissance avancées LUB320, LUB380, LUB380 pour constituer un démarreur-contrôleur TeSys U, pour les applications moteur triphasés jusqu'à 0.25kW@400V. Il fournit une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 0.35-1.4A (Ir ajustable), classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit à 13 x Irmax, surintensité à 14,2 x Ir, perte de phase, défaut d'isolement. Il fournit une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. A utiliser avec une tension 24 VCC pour la commande du démarreur (par les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base puissance). Certifié lorsqu'il est utilisé conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Tesys u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

type de tension de fonctionnement

AC

alimentation externe requise

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

Plage de réglage

0.35...1.4 A

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

1.4 A

Profondeur

60 mm

Hauteur

66 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys u

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.