TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 1.25...5A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Unité de contrôle et de diagnostic TeSys U à insérer dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarreur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 1,5kW à 400V. Il offre une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 1.25-5A (Ir réglable), déclenchement de surcharge classe 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement). Il fournit une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. A utiliser avec une tension de 24 V CC pour la commande du démarreur (via les bornes de commande A1/A2 situées dans la base puissance). Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
finition de la protection du moteur
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
type de tension de fonctionnement
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Plage de réglage
fonction déclencheur de court-circuit
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane