TeSys LUCD - unité de contrôle évolutif - classe 20 - 8..32A - 110..220Vcc/ca

Main media

Caractéristiques principales

  • Plage de réglage 8...32 A
  • fonction déclencheur de court-circuit non retardé
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCD - protection de base et fonctions avancées, communication - 8...32A - 110...220VCC 110...240VCA - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL

 
 

Détails du produit

Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 15kW à 400V. Elle offre une protection complète grâce à un courant nominal Ir 8-32A (réglable), court-circuit à 13 x Irmax, une surintensité à 14,2 x Ir, une perte de phase et un défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Elle dispose d'une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, ainsi qu'un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension 110-240V AC / 110-220V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Tesys u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

type de tension de fonctionnement

AC

alimentation externe requise

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Plage de réglage

8...32 A

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

32 A

Profondeur

60 mm

Hauteur

66 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys u

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.