TeSys U - Bloc de contacts additionnels lua 1o plus 1f

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

TeSys U - Bloc de contacts additionnels lua 1o plus 1f

 
 

Détails du produit

Tesys u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

5 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Modèle type

intégrable

Type de pose

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

Info produit

Gamme

Tesys u

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.