Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - module de contacts auxiliaires LUF - 1O+1F - tension assignée d'emploi : < = 250 V CA, < = 250 V CC - courant thermique conventionnel : 5A
Contacts auxiliaires de signalisation TeSys U à insérer dans les bases puissance standard LUB12, LUB32, LUB38 ou puissance avancée LUB120, LUB320, LUB380. Il indique l'état de fonctionnement ON/OFF du moteur, quel que soit le sens de rotation. Il fournit des contacts auxiliaires instantanés 1NO+1NC de calibre 24-250 V CA/CC 5 A max. Il est alimenté par l'unité de contrôle . A insérer dans la cavité d'une base puissance prévue pour les modules auxiliaires. Certifié lorsqu'il est utilisé conjointement avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane