Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 8...32A - 110...220VCC 110...240VCA - CE
Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 15kW à 400V. Elle protège contre les courts-circuits avec un courant nominal In 8-32A (In réglable par molette), un niveau de protection contre les surintensités à 14,2 x In. Elle s'utilise lorsqu'une base de puissance est connectée à un entraînement moteur ou à un démarreur progressif, offre une protection contre les surcharges. Elle s'utilise avec une tension 110-240V AC / 110-220V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition de la protection du moteur
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
type de tension de fonctionnement
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Plage de réglage
fonction déclencheur de court-circuit
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane