TeSys U - unité de contrôle magnétique protection - 8A à 32A - 24V CC

Main media

Caractéristiques principales

  • Plage de réglage 8...8 A
  • fonction déclencheur de court-circuit non retardé
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 8...32A - 24VCC - CE

 
 

Détails du produit

Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 15kW à 400V. Elle protège contre les courts-circuits avec un courant nominal In 8-32A (In réglable par molette), un niveau de protection contre les surintensités à 14,2 x In. Elle s'utilise lorsqu'une base de puissance est connectée à un entraînement moteur ou à un démarreur progressif, offre une protection contre les surcharges. Elle s'utilise avec une tension de 24V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Tesys u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance

finition de la protection du moteur

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

type de tension de fonctionnement

AC

alimentation externe requise

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

Plage de réglage

8...8 A

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

32 A

Profondeur

60 mm

Hauteur

66 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys u

Code Douane

85363030

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.