Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 0,25 Kw 690 VAC - réglage th. 0.63 à 0.1A Tension 690 VAC - I déclench. magn 12,5A - PDC 50KA à 400/415 VAC 50KA à 440 VAC 30KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
Le démarreur de moteur manuel MS116-1.0 (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 1,0 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le démarreur manuel convient aux applications triphasées et monophasées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des barres omnibus triphasées, des blocs d'alimentation et des dispositifs de verrouillage pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations
MS116
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Plage de réglage
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme