TeSys - Snap In GV - contact auxiliaire - 1O+1F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

TeSys - Snap In - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 1F+1O instantané - 2.5A - bornes Snap-In

 
 

Détails du produit

Schneider Electric propose, au sein de la gamme TeSys, une offre de contact auxiliaire, à montage principal latéral, se combinant avec les disjoncteurs Cette offre permet de compléter la protection des installations de vos clients et permettre une plus grande modularité dans les choix de raccordement Spécialement conçu pour les appareillages TeSys GV, le contact auxiliaire GVAE11 offre deux pôles, l'un normalement Ouvert, l'autre normalement Fermé Il peut être acheté seul, ou plus généralement monté sur disjoncteur magnétothermique GV2M Son montage s'effectue en façade très facilement, et ses borniers snap-in étrier peuvent accueillir aussi bien des fils rigides que souples (sans embout de câble) Ce contact auxiliaire permet de composer des installations de commande au plus proche des besoins de vos clients, avec une fiabilité et une durabilité à toute épreuve 0
TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.5 A

Modèle type

intégrable

Type de pose

fixation frontale

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.