TeSys GV - bloc de contacts auxiliaires OF ou SD - pour signalisation - longueur de dénudage des fils : 8 mm - tension assignée d'emploi : < = 690 V
Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys GV4 est adapté aux disjoncteurs moteurs GV4. Il réalise la fonction Ouverture/Fermeture ou la fonction Alarme de déclenchement SD, en fonction de son emplacement dans le disjoncteur. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 5A/690V AC et 5A/250V DC. Il s'enfiche à l'intérieur du disjoncteur, dans la cavité droite pour la fonction OF, dans la cavité gauche pour la fonction SD, raccordement par bornes à ressort. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente