TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - arrêt d'urgence - plastique

Main media

TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche droite - montage en surface - bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence - IP55 - 147x93x145.5mm

 
 

Détails du produit

Démarreurs en coffret TeSys, boîtier vide, pour disjoncteurs magnéto-thermiques GV2ME. Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable. Boîtier en polycarbonate, double isolation avec conducteur de protection, indice de protection IP55. Déjà équipé d'un bouton poussoir d'arrêt d'urgence tête champignon GV2K04, il doit être équipé d'un disjoncteur moteur GV2ME (à commander séparément). Montage possible de blocs de contacts auxiliaires 1 côté GVAD, GVAM, GVAD des deux côtés du GV2ME (à commander séparément). Il est conforme aux normes CEI 60947-2 et CEI 60947-4-1, et conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide pour armoire de distribution

avec couvercle transparent

Non

Profondeur

145 mm

Hauteur

147 mm

Modèle type

montage en saillie

Largeur

93 mm

degré de protection (NEMA)

12

Classe de protection (IP)

IP55

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.