TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1F signal de défaut et 1F instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier

 
 

Détails du produit

Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteurs GV2 et GV3 1NO contact de signalisation de défaut + 1NO contact auxiliaire instantané Contact auxiliaire instantané conçu pour fonctionner jusqu'à 6A / 690V CA et 6A / 240V CC Contact de signalisation de défaut conçu pour un fonctionnement jusqu'à 2A / 240V CA et 1A / 60V CC A installer sur le côté gauche du disjoncteur (1 bloc de montage maximum), raccordement par bornes avec serrage à vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3.3 A

Culot

sans

Modèle type

relevable

Type de pose

montage latéral

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Tesys gv

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.