TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1O signal de défaut et 1F instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier
Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteurs GV2 et GV3. Contact de signalisation de défaut 1NF + contact auxiliaire instantané 1NO. Contact auxiliaire instantané conçu pour fonctionner jusqu'à 6A / 690V CA et 6A / 240V CC. Contact de signalisation de défaut conçu pour un fonctionnement jusqu'à 2A / 240V CA et 1A / 60V CC. A installer sur le côté gauche du disjoncteur (1 bloc de montage maximum), raccordement par bornes avec serrage à vis. Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane