TeSys GV - contact auxiliaire - 1F/1 O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage frontal - 1F ou 1O instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce contact auxiliaire TeSys GV convient aux disjoncteurs moteur GV2 et GV3. Ce contact auxiliaire est instantané 1NO ou 1NC selon l'orientation de montage du bloc. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 2A/240V CA et 1A/60V CC. Il s'installe en face avant du disjoncteur, le raccordement se fait par borniers à vis étriers. Il est vendu par lot de 10. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.5 A

Culot

sans

Type de pose

fixation frontale

Modèle type

intégrable

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.