TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1F signal de défaut et 1O instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier
Ce contact auxiliaire TeSys GV convient aux disjoncteurs moteur GV2 et GV3. Il dispose d'un contact de signalisation de défaut 1NO et d'un contact auxiliaire instantané 1NC. Il est conçu pour fonctionner jusqu'à 6A/690V CA et 6A/240V CC. Le contact de signalisation de défaut peut fonctionner jusqu'à 2A/240V CA et 1 A/60V CC. Il s'installe sur le côté gauche du disjoncteur (1 bloc de montage maximum), le raccordement se fait par borniers à vis étriers. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane